TIMKEN
TIMKEN
67980TD-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67980TD-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67980; 7-13/16" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
67980TD-902A2
BDI部件号
1349461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67980TD-902A2/p/1349461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893886572
重量 / Kilogram
19.144
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67980
装配件号
902A2
装配组件
67980TD (1) | 67920 (2) | Y1S-67920 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67980TD-902A2
重量/磅
44.405
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67980; 7-13/16" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
孔径
7.813 英寸 | 198.45 毫米
装配件宽度
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米