67985-90026 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
1349496 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67985-90026

描述

TIMKEN 67985-90026

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67985; 8-1/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 11.402" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row

制造商部件号

67985-90026

BDI部件号
1349496

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893376752
重量 / Kilogram
8.492
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67985
装配件号
90026
装配组件
67985 (1) | 67920-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67985-90026
重量/磅
19.421
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67985; 8-1/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 11.402" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
法兰外径
11.402 英寸 | 289.611 毫米
装配件宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米