67986DW-902A4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1349524 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67986DW-902A4

描述

TIMKEN 67986DW-902A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67986DW; 8-1/8" Bore; 9.73" Outside Diameter; 3-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

67986DW-902A4

BDI部件号
1349524

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992311740
重量 / Kilogram
34.239
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67986DW
装配件号
902A4
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67986DW; 8-1/8" Bore; 9.73" Outside Diameter; 3-9/16" Width; Double Row
外径
9.73 英寸 | 247.142 毫米
装配件宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米