TIMKEN
TIMKEN
683-90039
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 683-90039
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 683; 3-3/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
683-90039
BDI部件号
1349580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/683-90039/p/1349580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893078205
重量 / Kilogram
7.939
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
683
装配件号
90039
装配组件
683 (2) | 672D (1) | X1S-683 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
683-90039
重量/磅
17.902
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 683; 3-3/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米