683-90137 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1349586 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

683-90137

描述

TIMKEN 683-90137

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 683; 3-3/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

683-90137

BDI部件号
1349586

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893078359
重量 / Kilogram
7.939
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
683
装配件号
90137
装配组件
683 (2) | 672D (1) | X1S-683 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
683-90137
重量/磅
17.902
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 683; 3-3/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米