https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
TIMKEN
TIMKEN
683-99302
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 683-99302
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 683; 3-3/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 6.903" Flange Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
683-99302
BDI部件号
21558638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/683-99302/p/21558638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893854489
重量 / Kilogram
3.779
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
683
装配组件
683 (1) | 672B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 683; 3-3/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 6.903" Flange Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
法兰外径
6.903 英寸 | 175.336 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米