685-90175 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1349632 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

685-90175

描述

TIMKEN 685-90175

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 685; 3-7/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

685-90175

BDI部件号
1349632

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893078854
重量 / Kilogram
7.528
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
685
装配件号
9G175
装配组件
685 (2) | 672 (2) | Y13S-672 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
685-90175
重量/磅
16.996
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 685; 3-7/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米