TIMKEN
TIMKEN
688TD-90102
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 688TD-90102 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 688; 3.945" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
TIM 688TD-90102
BDI部件号
1349709
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/688TD-90102/p/1349709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893079967
重量 / Kilogram
8.407
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
688
装配件号
90102
装配组件
688TD (1) | 672 (2) | Y2S-672 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
688TD-90102
重量/磅
18.935
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 688; 3.945" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
孔径
3.945 英寸 | 100.203 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米