71412-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1350182 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

71412-90012

描述

TIMKEN 71412-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71412; 4-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

71412-90012

BDI部件号
1350182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893381480
重量 / Kilogram
12.469
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71412
装配件号
90012
装配组件
71412 (2) | 71751D (1) | X1S-71412 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71412-90012
重量/磅
27.465
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71412; 4-1/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
孔径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米