71425-90022 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1350199 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

71425-90022

描述

TIMKEN 71425-90022

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71425; 4-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

71425-90022

BDI部件号
1350199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893381732
重量 / Kilogram
11.08
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71425
装配件号
90022
装配组件
71425 (2) | 71751D (1) | X2S-71425 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71425-90022
重量/磅
25.347
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71425; 4-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米