TIMKEN
TIMKEN
71425-90137
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 71425-90137
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71425; 4-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
71425-90137
BDI部件号
1350201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/71425-90137/p/1350201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893381770
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71425
装配件号
90137
装配组件
71425 (2) | 71751DC (1) | X2S-71425 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71425-90137
重量/磅
25.45
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71425; 4-1/4" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米