https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
TIMKEN
TIMKEN
71437-90130
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 71437-90130 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71437; 4-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
TIM 71437-90130
BDI部件号
1350222
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/71437-90130/p/1350222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893368009
重量 / Kilogram
11.509
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71437
装配件号
90130
装配组件
71437 (2) | 71751D (1) | X2S-71437 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71437-90130
重量/磅
26.293
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71437; 4-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
