71453-90113 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1350292 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

71453-90113

描述

TIMKEN 71453-90113

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71453; 4-17/32" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

71453-90113

BDI部件号
1350292

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893368597
重量 / Kilogram
11.297
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71453
装配件号
90113
装配组件
71453 (2) | 71751DC (1) | X1S-71453 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71453-90113
重量/磅
25.826
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71453; 4-17/32" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米