71453-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1350298 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

71453-902A3

描述

TIMKEN 71453-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71453; 4-17/32" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

71453-902A3

BDI部件号
1350298

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893368634
重量 / Kilogram
10.441
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71453
装配件号
902A3
装配组件
71453 (2) | 71750 (2) | X2S-71453 (1)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71453-902A3
重量/磅
23.938
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71453; 4-17/32" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米