TIMKEN
TIMKEN
71457TD-90111
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 71457TD-90111
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71457; 4-9/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
71457TD-90111
BDI部件号
1350309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/71457TD-90111/p/1350309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893384238
重量 / Kilogram
12.164
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71457
装配件号
90111
装配组件
71457TD (1) | 71750 (2) | Y8S-71750 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71457TD-90111
重量/磅
27.738
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71457; 4-9/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
孔径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米