https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 71457TD-90218
1350312 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

71457TD-90218

描述

TIMKEN 71457TD-90218

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71457; 4-9/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

71457TD-90218

BDI部件号
1350312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893804651
重量 / Kilogram
12.164
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
71457
装配件号
90218
装配组件
71457TD (1) | 71750 (2) | Y8S-71750 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
71457TD-90218
重量/磅
27.738
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 71457; 4-9/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
孔径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米