742/748S BOM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21598060 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

742/748S BOM

描述

TIMKEN 742/748S BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 742; 3" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

742/748S BOM

BDI部件号
21598060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
3.67
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
742
装配组件
742 (1) | 748S (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 742; 3" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5.909 英寸 | 150.089 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米