744-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1336418-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU1TOHhNREUwTkRNM05EazRNRFl6T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE16TmpReE9GOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w3M2ExYmUzMmQwYWIzOTQyYjRkNTZhNjFhODYzNWZhZWRhMjA4OGRmYjE5NjlmMDU5MWIxMmY4YjEzN2RjYWYz
23949669 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

744-99401

描述

TIM 744-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 744; 2-7/8" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

744-99401

BDI部件号
23949669

详情

367.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥367.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893651965
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
744
装配组件
744 (1) | 742 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.34
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 744; 2-7/8" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
5.909 英寸 | 150.089 毫米