744PW4VW1/742VW1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
25267758 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

744PW4VW1/742VW1

描述

NTN 744PW4VW1/742VW1

Tapered Bearing; Components 744PW4VW1 (1) | 742VW1 (1); 2-7/8" Bore; 5.901" Outside Diameter; 1.838" Assembly Width; Single Row of Rollers

制造商部件号

744PW4VW1/742VW1

BDI部件号
25267758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359820027
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
744
装配组件
744PW4VW1 (1) | 742VW1 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Bearing; Components 744PW4VW1 (1) | 742VW1 (1); 2-7/8" Bore; 5.901" Outside Diameter; 1.838" Assembly Width; Single Row of Rollers
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
5.901 英寸 | 149.885 毫米
装配件宽度
1.838 英寸 | 46.685 毫米