TIMKEN
TIMKEN
745-90112
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 745-90112
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 745; 2.36" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
745-90112
BDI部件号
27492994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/745-90112/p/27492994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893081557
重量 / Kilogram
9.818
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
745
装配件号
90112
装配组件
745-20024 (2) | 742D-20024 (1) | X1S397-20000 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
21.983
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 745; 2.36" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
2.36 英寸 | 59.944 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米