74500-90210 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1350689 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

74500-90210

描述

TIMKEN 74500-90210

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74500; 5" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

74500-90210

BDI部件号
1350689

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893391908
重量 / Kilogram
14.807
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
74500
装配件号
90210
装配组件
74500 (2) | 74851CD (1) | X1S-74500 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
74500-90210
重量/磅
33.314
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74500; 5" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米