74537-90218 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1350738 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

74537-90218

描述

TIMKEN 74537-90218

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74537; 5-3/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

74537-90218

BDI部件号
1350738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893393681
重量 / Kilogram
12.36
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
74537
装配件号
90218
装配组件
74537 (2) | 74851CD (1) | X1S-74537 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
74537-90218
重量/磅
27.919
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74537; 5-3/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米