TIMKEN
TIMKEN
74550-90200
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 74550-90200
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74550; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
74550-90200
BDI部件号
1350759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/74550-90200/p/1350759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893394619
重量 / Kilogram
12.392
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
74550
装配件号
90200
装配组件
74550 (2) | 74850 (2) | X11S-74550 (1)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
74550-90200
重量/磅
27.989
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74550; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米