74550-90220 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1350761 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

74550-90220

描述

TIM 74550 90220 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74550; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

74550-90220

BDI部件号
1350761

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893394633
重量 / Kilogram
13.169
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
74550
装配件号
90220
装配组件
74550 (2) | 74851CD (1) | X1S-74550 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
74550-90220
重量/磅
26.772
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74550; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米