TIMKEN
TIMKEN
74550-99401 FRONT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 74550-99401 FRONT
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74850; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
制造商部件号
74550-99401 FRONT
BDI部件号
21524670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/74550-99401-FRONT/p/21524670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
74850
装配组件
74850 (1) | 74550 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 74850; 5-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米