KOYO
KOYO
748S/742
KOYO KOYO
描述
KOYO 748S/742
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 3" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
制造商部件号
748S/742
BDI部件号
20865586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/748S-742/p/20865586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790368196
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.996
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 3" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5.909 英寸 | 150.089 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米