748S-90026 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1350850 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

748S-90026

描述

TIMKEN 748S-90026

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 748; 3" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

748S-90026

BDI部件号
1350850

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893082127
重量 / Kilogram
8.634
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
748
装配件号
90026
装配组件
748-S (2) | 742D (1) | X2S-748-S (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
748S-90026
重量/磅
19.435
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 748; 3" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米