749-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1350862 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

749-90036

描述

TIMKEN 749-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

749-90036

BDI部件号
1350862

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893082455
重量 / Kilogram
7.748
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
749
装配件号
90036
装配组件
749 (2) | 742D (1) | X3S-749 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
749-90036
重量/磅
17.482
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
3.348 英寸 | 85.039 毫米