TIMKEN
TIMKEN
749-90037
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 749-90037
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 5-29/32" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
制造商部件号
749-90037
BDI部件号
1350863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/749-90037/p/1350863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893373867
重量 / Kilogram
3.26
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
749
装配件号
90037
装配组件
749 (1) | 743 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
749-90037
重量/磅
7.174
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 5-29/32" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
3.348 英寸 | 85.039 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米