749-90099 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1350865 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

749-90099

描述

TIMKEN 749-90099

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

749-90099

BDI部件号
1350865

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893082509
重量 / Kilogram
7.768
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
749
装配件号
90099
装配组件
749 (2) | 742D (1) | X2S-749 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
749-90099
重量/磅
17.525
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
孔径
3.348 英寸 | 85.039 毫米