749-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1350868 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

749-99401

描述

TIMKEN 749-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

749-99401

BDI部件号
1350868

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893651996
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
749
装配组件
749 (1) | 742 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.16
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3.348" Bore; 5.909" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
外径
5.909 英寸 | 150.089 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
3.348 英寸 | 85.039 毫米