TIMKEN
TIMKEN
749A-90070
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 749A 90070 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3-1/4" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
749A-90070
BDI部件号
1350880
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/749A-90070/p/1350880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893082745
重量 / Kilogram
8.016
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
749
装配件号
90070
装配组件
749A (2) | 742D (1) | X1S-749A (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
749A-90070
重量/磅
18.073
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 749; 3-1/4" Bore; 6-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米