TIMKEN
TIMKEN
762-90071
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 762-90071
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 762; 2-7/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
762-90071
BDI部件号
1351021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/762-90071/p/1351021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893086118
重量 / Kilogram
10.079
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
762
装配件号
90071
装配组件
762 (2) | 752D (1) | X2S-762 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
762-90071
重量/磅
22.62
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 762; 2-7/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.92 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米