766-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1351027 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

766-902A2

描述

TIMKEN 766-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 766; 3-1/2" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

766-902A2

BDI部件号
1351027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893086347
重量 / Kilogram
8.521
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
766
装配件号
902A2
装配组件
766 (2) | 752D (1) | X7S-759 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
766-902A2
重量/磅
19.186
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 766; 3-1/2" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.92 毫米