https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
TIMKEN
TIMKEN
767D-90058
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 767D-90058
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 767D; 3-1/2" Bore; 4.71" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
767D-90058
BDI部件号
1351033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/767D-90058/p/1351033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893086439
重量 / Kilogram
9.141
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
767D
装配件号
90058
装配组件
767D (1) | 752 (2) | Y9S752 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
20.15
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 767D; 3-1/2" Bore; 4.71" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
4.71 英寸 | 119.634 毫米