TIMKEN
TIMKEN
767D-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 767D-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 767D; 3-1/2" Bore; 6.37" Outside Diameter; 3.998" Width; Double Row
制造商部件号
767D-902A1
BDI部件号
19287345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/767D-902A1/p/19287345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822976
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
767D
装配件号
902A1
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 767D; 3-1/2" Bore; 6.37" Outside Diameter; 3.998" Width; Double Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
3.998 英寸 | 101.549 毫米
外径
6.37 英寸 | 161.798 毫米