767D-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1351037 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

767D-902A3

描述

TIMKEN 767D-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 767D; 3-1/2" Bore; 6.37" Outside Diameter; 3.998" Width; Double Row

制造商部件号

767D-902A3

BDI部件号
1351037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992310590
重量 / Kilogram
8.909
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
767D
装配件号
902A3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 767D; 3-1/2" Bore; 6.37" Outside Diameter; 3.998" Width; Double Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
6.37 英寸 | 161.798 毫米
装配件宽度
3.998 英寸 | 101.549 毫米