TIMKEN
TIMKEN
778-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 778-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 778; 3-5/8" Bore; 7.12" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
778-902A2
BDI部件号
1351126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/778-902A2/p/1351126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893939971
重量 / Kilogram
11.704
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
778
装配件号
902A2
装配组件
778 (2) | 774CD (1) | X1S778 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
25.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 778; 3-5/8" Bore; 7.12" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
7.12 英寸 | 180.848 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米