779D-90039 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJobVl5OHhNRGMzTWpreE5UTTRPRFEwTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlFUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGRkOGJiNTljZTQzOGQzMGRiZGI2Zjg4MzdkNDgzMzMzNzkwOGY5OGIyZmFmZmI3YzhkNGUyMzNlNzg2MGM0
26531055 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

779D-90039

描述

TIMKEN 779D-90039

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 779D; 3-7/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

779D-90039

BDI部件号
26531055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
重量 / US pound
24.95
最低订购量
1
EAN条码
053893088563
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
779D
装配件号
90039
装配组件
779D-20024 (1) | 772-20024 (2) | Y5S772-20000 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
24.987
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 779D; 3-7/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米