https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
TIMKEN
TIMKEN
782-90063
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 782-90063
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 782; 4-1/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
782-90063
BDI部件号
1351249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/782-90063/p/1351249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893089768
重量 / Kilogram
9.66
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
782
装配件号
90063
装配组件
782 (2) | 774D (1) | X3S-782 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
782-90063
重量/磅
21.746
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 782; 4-1/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
4.125 英寸 | 104.775 毫米