TIMKEN
TIMKEN
782-902B1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 782-902B1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 782; 4-1/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
782-902B1
BDI部件号
1351256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/782-902B1/p/1351256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893855608
重量 / Kilogram
10.231
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
782
装配件号
902B1
装配组件
782 (2) | 774CD (1) | X1S-786 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
782-902B1
重量/磅
23.006
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 782; 4-1/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
孔径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米