TIMKEN
TIMKEN
78215C-907A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 78215C-907A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78215C; 2.13" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 3.06" Width; Double Row
制造商部件号
78215C-907A6
BDI部件号
1351178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/78215C-907A6/p/1351178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893430669
重量 / Kilogram
5.713
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
78215C
装配件号
907A6
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78215C; 2.13" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 3.06" Width; Double Row
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
装配件宽度
3.06 英寸 | 77.724 毫米
孔径
2.13 英寸 | 54.102 毫米