NSK
NSK
78225R/78549DR-LC3
NSK NSK
描述
NSK 78225R/78549DR-LC3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78225R; 2-1/4" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 1.437" Width; Single Row
制造商部件号
78225R/78549DR-LC3
BDI部件号
24666920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/78225R-78549DR-LC3/p/24666920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661046517
重量 / Kilogram
5.531
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
78225R
装配组件
78225R (1) | 78549DR (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
12.194
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78225R; 2-1/4" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 1.437" Width; Single Row
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
装配件宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米