78250-90028 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1351216 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

78250-90028

描述

TIMKEN 78250-90028

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78250; 2-1/2" Bore; 5.51" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row

制造商部件号

78250-90028

BDI部件号
1351216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893401898
重量 / Kilogram
5.24
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
78250
装配件号
90028
装配组件
78250 (2) | 78551DF (1) | X1S-78250 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
78250-90028
重量/磅
11.531
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78250; 2-1/2" Bore; 5.51" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row
装配件宽度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
5.51 英寸 | 139.954 毫米