TIMKEN
TIMKEN
78250-90061
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 78250-90061
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78250; 2-1/2" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
78250-90061
BDI部件号
1351218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/78250-90061/p/1351218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893401935
重量 / Kilogram
5.118
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
78250
装配件号
90061
装配组件
78250 (2) | 78549D (1) | X1S-78250 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
78250-90061
重量/磅
11.563
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 78250; 2-1/2" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row
装配件宽度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米