TIMKEN
TIMKEN
795-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 795-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 795; 4-3/4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
795-902A3
BDI部件号
1351347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/795-902A3/p/1351347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893380131
重量 / Kilogram
13.753
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
795
装配件号
902A3
装配组件
795 (2) | 792CD (1) | X2S-795 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
795-902A3
重量/磅
30.991
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 795; 4-3/4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米