TIMKEN
TIMKEN
795-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 795-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 795; 4-3/4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
制造商部件号
795-99401
BDI部件号
24625042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/795-99401/p/24625042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893774770
重量 / Kilogram
5.95
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
795
装配件号
99401
装配组件
795 (1) | 792 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
13.11
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 795; 4-3/4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米