799-90037 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21964648 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

799-90037

描述

TIMKEN 799-90037

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 799; 5-1/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row

制造商部件号

799-90037

BDI部件号
21964648

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893093024
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
799
装配件号
90037
装配组件
799 (1) | 792 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
799-90037
重量/磅
13.119
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 799; 5-1/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
5.063 英寸 | 128.6 毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米