KOYO
KOYO
799A/792
KOYO KOYO
描述
KOYO 799A/792
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 5-1/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
制造商部件号
799A/792
BDI部件号
20865598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/799A-792/p/20865598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790371240
重量 / Kilogram
5.71
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
12.599
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 5-1/16" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
5.063 英寸 | 128.6 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米