NTN
NTN
80176/80217E1
NTN NTN
描述
NTN 80176/80217E1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 21-3/4" Outside Diameter; 1.765" Width; Single Row
制造商部件号
80176/80217E1
BDI部件号
1213621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/80176-80217E1/p/1213621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359795592
重量 / Kilogram
21.34
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
80176
装配组件
80176 (1) | 80217E1 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
47.051
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 21-3/4" Outside Diameter; 1.765" Width; Single Row
外径
21.75 英寸 | 552.45 毫米
装配件宽度
1.765 英寸 | 44.831 毫米
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米